Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 6,5 x 22 x 70 mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 6,5 x 22 x 70 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 6,5 x 22 x 70 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 6,5 x 22 x 70 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 6,5 x 22 x 70 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 6,5 x 22 x 70 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 6,5 x 22 x 70 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 6,5 x 22 x 70 mm, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p257320
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597600
EAN/GTIN:
     3165140148160
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Metallbohrer ohne Norm
doppelendbohrer bosch
metallbohrer ohne norm
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, 6,5 x 22 x 70 mm, 10er-Pack
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
10
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft Doppelendbohrer
Gesamtlänge:
70
Arbeitslänge:
22
Werkstoff:
HSS-G
Durchmesser:
6,5
Weitere Suchbegriffe: doppelendbohrer 6,5 mm, Bosch, HSS-G,, Ø, 6,5, x
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 26,97*
€ 34,63*
4 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 27,05*
€ 34,65*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,98*
€ 34,66*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 27,58*
€ 35,28*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,50*
€ 37,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,09*
€ 44,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,26*
€ 43,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,65*
€ 37,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,31*
€ 34,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,61*
€ 34,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,50*
€ 30,35
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 55,40*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 225,15*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 225,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.