Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 5,5 x 19 x 66 mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 5,5 x 19 x 66 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 5,5 x 19 x 66 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 5,5 x 19 x 66 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 5,5 x 19 x 66 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 5,5 x 19 x 66 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 5,5 x 19 x 66 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 5,5 x 19 x 66 mm, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p257317
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597597
EAN/GTIN:
     3165140182300
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm 5,5mm
metallbohrer ohne norm
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, 5,5 x 19 x 66 mm, 10er-Pack
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
10
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft Doppelendbohrer
Gesamtlänge:
66
Arbeitslänge:
19
Werkstoff:
HSS-G
Durchmesser:
5,5
Weitere Suchbegriffe: doppelendbohrer bosch, Bosch, HSS-G,, Ø, 5,5, x
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,85*
€ 32,03*
5 Tage
52
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 24,83*
€ 32,05*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 32,06*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 25,30*
€ 32,57*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,54*
€ 34,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,58*
€ 41,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,96*
€ 40,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,44*
€ 35,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,40*
€ 33,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,18*
€ 32,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,51*
€ 31,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,54*
€ 28,01
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 142,12*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 530,56*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 258,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.