Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 1,5 x 45 x 70 mm, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 1,5 x 45 x 70 mm, 5er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 1,5 x 45 x 70 mm, 5er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 1,5 x 45 x 70 mm, 5er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 1,5 x 45 x 70 mm, 5er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 1,5 x 45 x 70 mm, 5er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 1,5 x 45 x 70 mm, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p257266
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596808
EAN/GTIN:
     3165140066983
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 1,5 x 45 x 70 mm, 5er-Pack
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
1,5
Gesamtlänge:
70
Norm:
340
Normart:
DIN
Schneidrichtung:
rechts
Werkstoff:
HSS-G
Spitzenwinkel:
135°
Schneidstoff:
HSS
Spannutlänge:
45
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Durchmesser (D) mm:
1,5
Arbeitslänge (L1) mm:
45
Gesamtlänge (L2) mm:
70
Spezifikation:
1,5 x 45 x 70 mm
Arbeitslänge:
45
Durchmesser:
1,5
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
25
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,42*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,53*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,128*
€ 1,658*
5 Tage
18
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,13*
€ 1,68*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,052*
€ 2,462*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,462*
€ 2,92978
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,242*
€ 2,66798
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,698*
€ 2,02062
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,598*
€ 1,90162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,558*
€ 1,85402
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,312*
€ 1,56128
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,252*
€ 1,48988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,232*
€ 1,46608
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,052*
€ 1,25188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 142,12*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 530,56*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 258,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.