Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllschaufel 1390 ml HD-PE natur Länge 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfüllschaufel 1390 ml HD-PE natur Länge 400 mm
Abfüllschaufel 1390 ml HD-PE natur Länge 400 mm
Abfüllschaufel 1390 ml HD-PE natur Länge 400 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1230206
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     4007228701111
EAN/GTIN:
     4007228701111
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
Abfüllschaufel • Schwere Industriequalität • Lebensmittelbeständiges Polyethylen (HDPE) • Spülmaschinenfest, beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien
Weitere Informationen:
Stiel:
Ja
Hersteller:
Hünersdorff
Material:
Kunststoff
Blattlänge:
400 mm
Ausführung:
Abfüllschaufel
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschaufel, Laborschaufel, Abwiegeschaufel, Wiegeschaufel, abwiegeschaufeln kunststoff, abwiegeschaufel 40 cm, abwiegeschaufel, Kunststoffschaufeln, Schaufeln, Plastikschaufeln, Abfüllschaufeln, 00000000
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,58*
2 Tage
49
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,86*
€ 4,00*
6 Tage
49
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,24*
5 Tage
24
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,96*
€ 4,26*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920400
ab € 0,60*
Ähnlich
Hünersdorff
920600
ab € 1,06*
Ähnlich
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Ähnlich
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.