| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1228502 Herst.-Nr.: 0888120021040 EAN/GTIN: 0888120021040 |
| |
|
| | |
| Dupont Chemikalienhandschuh Tychem NT-480
Ausführung: - Zulassung/Norm: Kategorie III, EN ISO 374-1:2016/TYP A, JKLOPT, EN 388: 2016 2001X, EN ISO 374-5:2016
- Flexibler Handschuh mir Baumwollbeflockung
- Schützt die Hände vor stark ätzenden Chemikalien, einschließlich Alkoholen, Estern und Ketonen
- Ein dünner, leichter Handschutz, der sich wie eine „zweite Haut anfühlt
- Undurchlässig beim Arbeiten in feuchten oder fettigen Arbeitsbereichen
- Geringeres Allergierisiko
- Länge: 330 mm
- Wandstärke: 0,38 mm
- Farbe: grün
Material: Nitril mit Baumwoll-Beflockung und Tychem®
Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Länge: | 330 mm | Chemikalienschutz EN 374: | Typ A | Schnittschutz EN 388: | Stufe 0 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 0 | Schutz: | EN 374: JKLOPT / EN 388: 2.0.0.1.X | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 2 | Internetfarbe: | grün | Normen: | EN 374, EN 388 | PSA-Kategorie: | Kat. III | Material: | Nitril / Textil | Hersteller: | Dupont |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe grün größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, 00000000 |
| | |
| |