Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1226629 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4051428062763 |
| |
|
| | |
| Puma Sicherheitsschuh CROSSTWIST LOW S3 HRO SRC 643100 Gr. 43 blau/orange Weitere Informationen: | | Größe: | 43 | Farbe: | blau/orange | PSA-Kategorie: | Kat. II | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Verschluss: | Schnürung | ESD: | nein | Weite: | 11 | Internetfarbe: | blau | Material: | Leder | Hersteller: | Puma | Schutzkappe: | Kunststoff | Sicherheitsklasse: | S3 | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Hitzeschutz-Anzug, Hitzeschutz-Overall, Hitzeschutzanzug, Hitzeschutzoverall, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma halbschuh 43 s3, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 63,13* | € 74,14* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 64,19* | € 75,23* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 64,45* | € 75,53* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 64,67* | € 75,68* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 58,94* | € 86,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 29,47* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|