Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1225704 Herst.-Nr.: 3301595 EAN/GTIN: 4060833015950 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN 7261, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, 58 HRC, 14 Zähne pro 10 mm, Mit Aufhängeloch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gedore |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gedore, Hieb, 2, L.310mm, 2K-Griff |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,04* | € 7,72* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,27* | € 7,92* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,29* | € 8,11* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,07* | € 8,70* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,80* | € 8,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|