Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93180052 Vierkantfeile Hieb 2 310mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301595
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301595
EAN/GTIN:
     4060833015950
Suchbegriffe:
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Vierkantfeilen
Werkstattfeile vierkant
Ausführung nach DIN 7261, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, 58 HRC, 14 Zähne pro 10 mm, Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
30 mm
Nennhöhe [mm]:
32 mm
Nennlänge [mm]:
310 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,124 kg
Norm:
DIN 7261 - Form B
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
China
Gesamthöhe [mm]:
32 mm
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Hieb:
2
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Klingenlänge:
200 mm
Material:
T12-Stahl
Nennbreite [mm]:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,04*
€ 7,72*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,92*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,29*
€ 8,11*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 8,70*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,09*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R15203000
ab € 121,70*
Ähnlich
Gedore
R93000005
ab € 19,02*
Ähnlich
Gedore
R93000006
ab € 10,88*
Ähnlich
Gedore
R93100052
ab € 7,29*
Ähnlich
Gedore
R93120052
ab € 7,28*
Ähnlich
Gedore
R93140052
ab € 5,80*
Ähnlich
Gedore
R93160052
ab € 6,57*
Ähnlich
Gedore
R93210000
ab € 11,59*
Ähnlich
Gedore
R93960000
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.