Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1159064 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3253566704180 |
| |
|
| | |
| - Heissklebepistole
- GR100R Heissklebepistole mit Schnell-Heizsystem
- Aufheizzeit: 60 Sekunden
- Keramisches Heizsystem
- Gleichbleibende Leistungsaufnahme auch in der Arbeitsphase dank keramischem Heizsystem
- Hohe Förderleistung: ca. 25 gr.
- Minute
- Stand By Mode - in nur 30 Sekunden wieder auf Betriebstemperatur (190°C)
- Ruhemodus - Kein Aufheizen des Heizers nach 30 Minuten
- Arbeitspause (Vibrationssensor)
- Zweifarbige LED-Anzeige
- Klebesticks und Düsen im Set enthalten
Weitere Informationen: | | Maschine: | Ja | Hersteller: | Stanley |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepistole fatmax, heißklebepistole, heißklebepistole 200w, Stanley, FatMax, GR100R |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 50,96* | € 66,13* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,06* | € 66,44* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,11* | € 66,44* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,18* | € 71,13* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 52,37* | € 73,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|