Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695339 Herst.-Nr.: FMHT6-70418 EAN/GTIN: 3253566704180 |
| |
|
| | |
| Stanley FMHT6-70418 Heißklebepistole FatMax GR100R Heißklebepistole FatMax GR100R Schnellheizsystem keramisch 60 Sek. Klebesticks Produktstärken:|Heissklebepistole|GR100R Heissklebepistole mit Schnell-Heizsystem|Aufheizzeit: 60 Sekunden|Keramisches Heizsystem|Gleichbleibende Leistungsaufnahme auch in der Arbeitsphase dank keramischem Heizsystem|Hohe Förderleistung: ca. 25 gr.|Minute|Stand By Mode - in nur 30 Sekunden wieder auf Betriebstemperatur (190°C)|Ruhemodus - Kein Aufheizen des Heizers nach 30 Minuten|Arbeitspause (Vibrationssensor)|Zweifarbige LED-Anzeige|Klebesticks und Düsen im Set enthalten Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-05-90-20 | HerstellerNr: | FMHT6-70418 | Werksnummer: | FMHT6-70418 | Länge netto mm: | 0,36 | Breite netto mm: | 0,28 | Höhe netto mm: | 0,09 | Gewicht netto Kg: | 0,790000 | Gewicht brutto Kg: | 0,820000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,96* | € 66,13* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,06* | € 66,44* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 52,11* | € 66,44* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,18* | € 71,13* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 52,37* | € 73,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|