| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695236 Herst.-Nr.: 6-GR15 EAN/GTIN: 3253566050157 |
| |
|
| | |
| Stanley 6-GR15 Heißklebepistole 6-GR15 Dualmelt Mini Heißklebepistole DualMelt 6-GR15 2 Arbeitstemperaturen Sticks 7 mm Produktstärken:|HeissklebePISTOLE MINI DUAL TEMP - Ideal für Hobby, Freizeit und Reparaturen in Haus und Wohnung|Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch wählbare Arbeitstemperatur (hoch|niedrig)|Zur Verwendung mit Mini Standard-Klebesticks bei beiden Temperaturstufen|Zur Verwendung mit bei hoher Temperatur schmelzenden Mini-Klebesticks auf hoher Temperaturstufe|Ausklappbare Standhilfe für sicheres und handliches Aufbewahren in Arbeitspausen|Ergonomischer Griff für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten|Temperaturbeständiges und isoliertes Gehäuse|Zur Verwendung mit 1-GS10DT Mini-Schmelzkleber-Sticks (7 mm) Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-05-90-20 | HerstellerNr: | 6-GR15 | Werksnummer: | 6-GR15 | Länge netto mm: | 0,14 | Breite netto mm: | 0,05 | Höhe netto mm: | 0,23 | Gewicht netto Kg: | 0,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,217000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,71* | € 29,49* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,69* | € 29,70* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,14* | € 30,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,14* | € 32,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,34* | € 33,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|