Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley DualMelt Pro Heissklebepistolen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley DualMelt Pro Heissklebepistolen-Set
Stanley DualMelt Pro Heissklebepistolen-Set
Stanley DualMelt Pro Heissklebepistolen-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38937239
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     6-GR100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole fatmax
heißklebepistole
DualMelt Pro Heißklebepistolen-Set
Weitere Informationen:
Leistungen
Klebestiftdurchmesser
11.5 mm
Klebestift Länge
250 mm
Temperatur (min)
120 °C
Temperatur (max)
210 °C
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung (max.)
55 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
360 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Lieferumfang
Anzahl der Klebestifte
18
Seitenständer
Ja
Merkmale
Produkttyp
Heißklebepistole
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Austauschbare Düsen
Ja
Hitzebeständige Düse
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole 80w
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
6-GR25
ab € 23,24*
Ähnlich
Stanley
STHT6-70416
ab € 24,16*
Ähnlich
Stanley
FMHT6-70418
ab € 49,75*
Ähnlich
Stanley
STHT6-70417
ab € 24,11*
Ähnlich
Stanley
6-GR15
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.