Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1158285 Herst.-Nr.: 6-GR25 EAN/GTIN: 3253566050256 |
| |
|
| | |
| - Heissklebepistole DUAL MELT
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch wählbare Arbeitstemperatur (hoch
- niedrig)
- Anwenderfreundliche Wahl der Arbeitstemperatur
- Zur Verwendung mit Standard-Klebesticks bei beiden Temperaturstufen
- Zur Verwendung mit bei hoher Temperatur schmelzenden Klebesticks auf hoher Temperaturstufe
- Schnell einsatzbereit durch geregelte Wärmezufuhr und Schmelzkleber-Vorwärmung (60 sek.)
- Ausklappbare Standhilfe für sicheres und handliches Aufbewahren in Arbeitspausen
- Ergonomischer Griff für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten
- Temperaturbeständiges und isoliertes Gehäuse
- Zur Verwendung mit 1-GS15DT, 1-GS20DT und 1-GS25DT Schmelzkleber-Sticks (11,5 mm)
Weitere Informationen: | | max. Stickdurchmesser: | 11,5 | Maschine: | Ja | Hersteller: | Stanley |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stanley, 6-GR25, DualMelt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,17* | € 32,78* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,25* | € 33,04* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,23* | € 33,28* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,88* | € 35,76* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,93* | € 36,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|