Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan6-GR25 Herst.-Nr.: 6-GR25 EAN/GTIN: 3253566050256 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zur Verwendung mit 1-GS15DT, 1-GS20DT und 1-GS25DT Schmelzkleber-Sticks (11,5 mm)
- vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch wählbare Arbeitstemperatur (hoch / niedrig)
- anwenderfreundliche Wahl der Arbeitstemperatur
- zur Verwendung mit Standard-Klebesticks bei beiden Temperaturstufen
- zur Verwendung mit bei hoher Temperatur schmelzenden Klebesticks
- schnell einsatzbereit durch geregelte Wärmezufuhr und Schmelzkleber-Vorwärmung (60 sek.)
- ausklappbare Standhilfe für sicheres und handliches Aufbewahren in Arbeitspausen
- ergonomischer Griff für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten
- temperaturbeständiges und isoliertes Gehäuse
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,302 kg | Typ: | Heißklebepistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heissklebe-Pistole, Heißklebe-Pistole, Heissklebepistole, Klebesticks, Stanley |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,20* | € 32,78* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,16* | € 33,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,38* | € 33,30* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,04* | € 35,73* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 24,95* | € 36,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|