Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Grafikklinge Nr. 27, 1 VE = 10 im Magazin


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Martor Grafikklinge Nr. 27, 1 VE = 10 im Magazin
Martor Grafikklinge Nr. 27, 1 VE = 10 im Magazin
Martor Grafikklinge Nr. 27, 1 VE = 10 im Magazin
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015104
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     27.50
EAN/GTIN:
     4002632903915
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Grafikklinge Nr. 27, 1 VE = 10 im Magazin

Länge: 43,5 mm
Breite: 9,3 mm
Materialstärke: 0,63 mm
Basismaterial: Stahl
Schliff: 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten: 2-fach
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Verpackungseinheit 2:
10 Magazine im Umkarton
Verpackungseinheit 1:
10 im Magazin
Maße Umkarton/ VE 2:
188 x 69 x 28 mm
Maße Einzelkarton/ VE 1:
66 x 25 x 19 mm
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632955235
Gewicht (Klinge(n) + Verp. 1):
0.0276 kg
Gewicht (Klinge):
0.0016 kg
Artikelnummer:
27
Produktname:
GRAFIKKLINGE NR. 27
Grundpreis:
Nein
Produktart:
Klinge
Klingenmaterial:
1.2002
Hersteller:
Martor
Form:
Präzisionsklingen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 6,06*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 3,95*
ab € 5,20*
€ 6,88*
1
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 7,17*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 7,88*
1
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 8,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,467* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,59*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.