Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP LED Arbeitsleuchte STAR, Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP LED Arbeitsleuchte STAR, Akku
SCANGRIP LED Arbeitsleuchte STAR, Akku
SCANGRIP LED Arbeitsleuchte STAR, Akku
SCANGRIP LED Arbeitsleuchte STAR, Akku
SCANGRIP LED Arbeitsleuchte STAR, Akku
SCANGRIP LED Arbeitsleuchte STAR, Akku
SCANGRIP LED Arbeitsleuchte STAR, Akku
Artikel-Nr.:
     5417B-p1011964
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5620
EAN/GTIN:
     5708997356203
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
SCANGRIP LED Arbeitsleuchte STAR, Akku
  • Schlagfestes Kunststoffgehäuse
  • Handgrifff ist verstellbar
  • Direkt montierbar am Stativ
  • Magnet zur Befestigung an Metallflächen
  • Mit eingebauter USB-Buchse und Powerbank-Funktion
  • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Energielabel_v2:
falsch
Schutzart IP:
IP 65
Stromversorgung:
Akku
Leuchtmittel:
LED
Länge:
156 mm
Akkuspannung:
3,7 V
Akkukapazität:
5200 Ah
Hersteller:
SCANGRIP
Lumen:
500 - 1000 lm
Leistung Watt:
8,5 W
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
84
€ 5,99*
ab € 55,64*
€ 65,84*
2 Tage
116
€ 5,45*
ab € 55,65*
€ 65,88*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,74*
€ 65,97*
2 Tage
116
Frei Haus
ab € 56,11*
€ 66,11*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 58,32*
€ 70,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,13*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,41*
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,52*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,71*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,78*
Zubehör
SCANGRIP
03.5305
ab € 6,75*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 112,01*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.