Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille Drehmomentschlüssel 730/5 Q 6- 50Nm 9x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlwille Drehmomentschlüssel 730/5 Q 6- 50Nm 9x12
Stahlwille Drehmomentschlüssel 730/5 Q 6- 50Nm 9x12
Stahlwille Drehmomentschlüssel 730/5 Q 6- 50Nm 9x12
Artikel-Nr.:
     5417B-p1011717
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730/5 QUICK
EAN/GTIN:
     4018754268856
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 6-50nm
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730 • Drehmoment einstellbar • Lesbar über Fensterskala • Integrierte Lupe im Ablesefenster • Drehmomenteinstellung über Griffende • Schnellverstellung ohne Werkzeug • Nachjustierbar ohne Demontage • 2-Komponenten-Kunststoffgriff • Stahlrohr-Gehäuse • Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung • Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird • Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes • Auslösegenauigkeit ± 4 % Lieferung: Mit Prüfzertifikat.
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Rechteckaufnahme
Gesamtlänge:
315
Antrieb:
rechteckig
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Anzugsform:
Links- und Rechtsbündig
Drehmoment (max.):
50
Daten protokollierbar:
Nein
Länge Drehmomentschlüssel:
315
Hersteller:
Stahlwille
Messbereich N·m:
50
Antriebsgröße:
9x12
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm, Stahlwille
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 146,14*
€ 170,47*
2 Tage
35
€ 7,90*
ab € 149,69*
€ 171,64*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 154,72*
€ 177,30*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 155,06*
€ 177,30*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 155,19*
€ 177,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,47*
€ 202,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.