Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730/5 Q 6- 50Nm 9x12 Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmomentschlüssel 730/5 Q 6- 50Nm 9x12 Stahlwille
Drehmomentschlüssel 730/5 Q 6- 50Nm 9x12 Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-713897
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730/5 QUICK
EAN/GTIN:
     4018754268856
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730

• Drehmoment einstellbar
• Lesbar über Fensterskala
• Integrierte Lupe im Ablesefenster
• Drehmomenteinstellung über Griffende
• Schnellverstellung ohne Werkzeug
• Nachjustierbar ohne Demontage
• 2-Komponenten-Kunststoffgriff
• Stahlrohr-Gehäuse
• Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge
• QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
• Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
• Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
• Auslösegenauigkeit ± 4 %

Lieferung: Mit Prüfzertifikat.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
6 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
50 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
5 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
36 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
2 Nm
Teilung Hauptskala (angloamerik.):
1 lbf·ft
Werkzeugaufnahmegröße:
9 x 12 mm
Stichmaß:
17,5 mm
Länge:
315 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
730/5 QUICK
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4018754268856, 730/5 Quick, Stahlwille
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,16*
€ 175,51*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 149,64*
€ 175,73*
Lager 4012
12
Frei Haus
ab € 155,11*
€ 178,33*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 156,59*
€ 179,47*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 158,24*
€ 182,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,06*
€ 210,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50204030
ab € 229,59*
Ähnlich
Stahlwille
50184020
ab € 180,51*
Ähnlich
Stahlwille
50100001
ab € 119,42*
Ähnlich
Stahlwille
96502001
ab € 827,24*
Ähnlich
Stahlwille
50200081
ab € 716,37*
Ähnlich
Stahlwille
50184010
ab € 158,42*
Ähnlich
Stahlwille
50184012
ab € 163,85*
Ähnlich
Stahlwille
50184040
ab € 262,52*
Ähnlich
Stahlwille
50184065
ab € 385,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.