Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Spender Aquarius für Roll Control System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kimberly-Clark Spender Aquarius für Roll Control System
Kimberly-Clark Spender Aquarius für Roll Control System
Kimberly-Clark Spender Aquarius für Roll Control System
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1011206
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     5027375046940
EAN/GTIN:
     5027375046940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Spender Aquarius für Roll Control System • Einzelblattspender • Zur schnellen, unkomplizierten Entnahme von Tüchern • Verschließbarer, schnell nachfüllbarer Spender • Reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche • Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung Anwendungsbereiche: für hohe Hygienestandards in Bereichen mit hohem Verbrauch, in denen Lebensmittel verarbeitet werden Hinweis: Lieferung ohne Papier.
Weitere Informationen:
Tiefe:
226
Breite:
276
Farbe:
weiß
Länge:
278
Material:
Kunststoff
Ausführung:
für Wischtücher
Hersteller:
Kimberly-Clark

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,29*
€ 21,23*
15 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 16,06*
€ 21,23*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 16,55*
€ 21,77*
3 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 16,67*
€ 22,11*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 37,25*
€ 49,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kimberly-Clark
6188
ab € 40,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.