Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl Labsit 4, K-Leder grün Sitzhöhe 560-810 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 4, K-Leder grün Sitzhöhe 560-810 mm
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 4, K-Leder grün Sitzhöhe 560-810 mm
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 4, K-Leder grün Sitzhöhe 560-810 mm
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 4, K-Leder grün Sitzhöhe 560-810 mm
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 4, K-Leder grün Sitzhöhe 560-810 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1010852
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849592213
EAN/GTIN:
     4016849592213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Arbeitsdrehstuhl Modell Labsit 4 • Sitzpolster: schwarz • Rückenlehne: Kunststoff, schwarz, mit 3D-Flexfunktion • Sitzvorderkante : mit Flexfunktion • Untergestell: Kunststoff-Fußkreuz, schwarz • Mit Sitz-Stopp-Rollen und höhenverstellbarem Fußring Eigenschaften: • Fugenarm: für einfache Reinigung und Desinfektion • Desinfizierbar und chemikalienbeständig: resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien nach ISO 2812 • Reinraumgeeignet: für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 146441-1 • Biotechnologie-Labor geeignet: entspricht den Sicherheitsklassen S1, S2, S3 der Biostoff-Verordnung • Schadstofffrei: keine Giftstoffe und Emmissionen
Weitere Informationen:
Farbe Bezug:
schwarz
Rollentyp:
Rollen
Bodenbeschaffenheit:
Hartboden
Hersteller:
Bimos
Farbe:
grün
Ausführung:
Bimos Labsit 9125
Material Bezug Sitz:
Kunstleder
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Kunststoff
Sitzhöhenverstellung:
560 - 810
Höhe Rückenlehne:
420 mm
Sitzhöhe:
560 - 810 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
591
€ 35,99*
ab € 237,49*
€ 275,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,55*
€ 277,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,57*
€ 277,60*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,42*
€ 280,91*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 232,77*
€ 306,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,53*
€ 364,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,34*
€ 356,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,93*
€ 333,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,24*
€ 320,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,61*
€ 300,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,77*
€ 277,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.