Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Montagehandschuh Fitter Maxx, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fortis Montagehandschuh Fitter Maxx, Gr. 9
Fortis Montagehandschuh Fitter Maxx, Gr. 9
Fortis Montagehandschuh Fitter Maxx, Gr. 9
Fortis Montagehandschuh Fitter Maxx, Gr. 9
Fortis Montagehandschuh Fitter Maxx, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     5417B-337752
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784785495
EAN/GTIN:
     4317784785495
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Fortis Montagehandschuh Fitter Maxx

Der perfekte Handschutz für angenehmes Arbeiten.

Die Montagehandschuhe Fitter Maxx von Fortis sind durch eine neuartige Nitril-Schaum-Beschichtung besonders atmungsaktiv und passen sich der Finger wie eine zweite Haut an. Trotz der Flexibilität ist dieser Schutzhandschuh sowohl für den Nass- als auch für den Trockengriff bestens geeignet. Durch das sehr gute Tastgefühl sind die Arbeitshandschuhe ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen.

Den perfekten Arbeitsbegleiter kannst du bequem und sicher online bei uns kaufen.

Weitere Besonderheiten:
  • Schutz nach Kategorie 2, EN 388
  • nahtlos
  • Ausgezeichnete Flexibilität
  • Nass- und Trockengriff
  • Glatte Innenhand
  • Farbe: grau-schwarz
Material:
Fein gestrickt mit Nitrilschaumbeschichtung

Anwendungsgebiet:
Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk
Weitere Informationen:
Farbe Material Handschuh:
grau
Stulpenform:
kurz
Farbe:
grau-schwarz
Passform:
einseitig tragbar
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Gefährdung:
mechanische Risiken
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4141
Farbbesonderheit:
ohne
Farbton Beschichtung:
anthrazitgrau
Branche:
Bauindustrie
Strickart:
Feinstrick
Kategorie:
Kat. II
Material Beschichtung:
Nitril
Schutz:
EN 388: 4.1.3.1.X / EN 420
Farbe Beschichtung:
grau
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Farbmuster:
ohne
Internetfarbe:
grau
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Materialverarbeitung:
gestrickt
Größenspiegel:
8-11
Normen:
EN 388, EN 420
Variante:
Mit Nitril-Schaum-Beschichtung
Schutzklasse:
2
Material:
Nitril / Textil
Hersteller:
Fortis
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuh Fitter Maxx, Gr. 9, FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
346
12
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,87*
1
€ 9,80*
ab € 1,51*
€ 2,45*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 1,90*
€ 2,83*
3 Tage
784
12
€ 6,99*
ab € 2,14*
€ 2,95*
6 Tage
3744
12
€ 4,30*
ab € 2,20*
€ 3,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 33,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.