Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facheinsatz Typ A 9 klar 16 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Facheinsatz Typ A 9 klar 16 Stk.
Facheinsatz Typ A 9 klar 16 Stk.
Facheinsatz Typ A 9 klar 16 Stk.
Facheinsatz Typ A 9 klar 16 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-329134
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     5733439105347
EAN/GTIN:
     5733439105347
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Facheinsatz A9 • Material: Polypropylen • Zubehör passend für Sortimentskästen, Compact-Koffer, CarryLite 55-, Schublade 250-3 und Sortimentskoffer boxxer 55 • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Facheinsatz:
Polypropylen
Farbe Facheinsatz:
transparent
Abmessungen:
47 x 39 x 55 mm
Ausführung:
A9-1 klar
Maße (H x B x T):
47 x 39 x 55 mm
Inhalt ca.:
16 St./Satz
Farbe:
transparent
Breite:
39 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
55 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,28*
€ 7,82*
2 Tage
221
1
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 7,91*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,41*
€ 8,01*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 8,04*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
408423
ab € 11,45*
Sonstiges
Raaco
137591
ab € 77,57*
Sonstiges
Raaco
136204
ab € 8,78*
Sonstiges
Raaco
134873
ab € 40,36*
Sonstiges
Raaco
134897
ab € 42,92*
Sonstiges
Raaco
138314
ab € 25,20*
Sonstiges
Raaco
138345
ab € 32,26*
Sonstiges
Raaco
137416
ab € 54,61*
Sonstiges
Raaco
142830
ab € 19,71*
Sonstiges
Raaco
136297
ab € 36,82*
Sonstiges
Raaco
136273
ab € 36,01*
Sonstiges
Raaco
136266
ab € 28,83*
Sonstiges
Raaco
136570
ab € 24,16*
Sonstiges
Raaco
136587
ab € 25,91*
Sonstiges
Raaco
136594
ab € 43,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.