Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facheinsatz f.Mod.C Typ A 7-2 klar 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Facheinsatz f.Mod.C Typ A 7-2 klar 2 Stk.
Facheinsatz f.Mod.C Typ A 7-2 klar 2 Stk.
Facheinsatz f.Mod.C Typ A 7-2 klar 2 Stk.
Facheinsatz f.Mod.C Typ A 7-2 klar 2 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-329131
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     5733439136488
EAN/GTIN:
     5733439136488
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Facheinsatz A7 • Material: Polypropylen • Zubehör passend für Sortimentskästen Assorter 55, Compact-Koffer, CarryLite 55, Schublade 250-3 und Sortimentskoffer Boxxser 55 • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material:
Polypropylen
Maße (H x B x T):
47 x 79 x 219 mm
Inhalt ca.:
2 St./Satz
Abmessungen:
47 x 79 x 218 mm
Ausführung:
A7-2 klar
Farbe:
transparent
Breite:
79 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
219 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,46*
€ 4,64*
28 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,62*
€ 4,85*
22 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,03*
€ 5,26*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,2925*
€ 5,4925*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
408423
ab € 11,52*
Sonstiges
Raaco
137591
ab € 77,43*
Sonstiges
Raaco
136204
ab € 8,77*
Sonstiges
Raaco
134873
ab € 40,33*
Sonstiges
Raaco
134897
ab € 42,93*
Sonstiges
Raaco
138314
ab € 25,17*
Sonstiges
Raaco
138345
ab € 32,45*
Sonstiges
Raaco
137416
ab € 54,42*
Sonstiges
Raaco
136297
ab € 36,63*
Sonstiges
Raaco
136273
ab € 35,83*
Sonstiges
Raaco
136266
ab € 28,82*
Sonstiges
Raaco
136570
ab € 24,13*
Sonstiges
Raaco
136587
ab € 25,77*
Sonstiges
Raaco
136594
ab € 43,66*
Sonstiges
Raaco
136600
ab € 50,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.