| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-325538 Herst.-Nr.: 0439-10H EAN/GTIN: 4025888123289 |
| |
|
| | |
| Stronghand Einweghanschuh Kowloon ungepudert
Ausführung: - puderfrei
- beidseitig tragbar
- Fingerspitzen texturiert
- AQL: 1,5
- Stärke 0,08 mm (einfach gemessen)
- Farbe: blau
Material: Nitril
Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie
Weitere Informationen: | | Basis: | Handschuh | Verwendbarkeit: | einfach | Branche: | universelle Branche | Beschichtungsart: | ohne | Kategorie: | Kat. I | Lebensmitteleignung: | Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung | Grundpreis: | Nein | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Inhalt: | Box a 100 Stück | Größenspiegel: | 7-10 | Internetfarbe: | blau | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert: | Nein | Innenverarbeitung: | ungefüttert | Farbe Material Handschuh: | blau | Stulpenform: | kurz | Stulpenart: | Rollrand | Passform: | beidseitig tragbar | Material Handschuh: | Nitril | Besonderheit Material: | ungepudert | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Gefährdung: | Verschmutzung | Normen: | EN 455 | Beschichtung: | Nein | Länge: | 240 mm | Farbe: | blau | Material: | Nitril | Hersteller: | Stronghand | Größe: | 10 | Ausführung: | Einweghandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gepudert blau aql 1,5, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, FELDTMANN-KOWLOON NITRIL - EINWEGHANDSCHUH UNGEP. |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 3,68* | € 5,63* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Box | € 8,50* | ab € 3,78* | € 5,65* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,19* | € 6,64* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,64* | € 11,04* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,65* | ab € 7,77* | € 11,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,19* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|