| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6670998 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888123289 |
| |
|
| | |
| STRONGHAND Einweghandschuh Kowloon Nitril ungepudert Gr.10 Der STRONGHAND Einweghandschuh Kowloon Nitril 0439 ist aus hochwertigem Nitril gefertigt und bietet eine zuverlässige Schutzwirkung. Der Handschuh ist puderfrei und in einem ansprechenden Blauton gehalten. Mit einer Stärke von 0,08 mm, die einfach gemessen wurde, bieten diese Handschuhe ein angenehmes Tragegefühl und gleichzeitig ausreichend Schutz. Der STRONGHAND Einweghandschuh Kowloon Nitril 0439 erfüllt den AQL-Wert von 1,5, was auf eine hohe Qualität und geringe Fertigungsfehler hinweist. Sie sind lebensmittelgeprüft und somit für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung geeignet, um die Hygienevorschriften einzuhalten. Ein großer Vorteil dieser Handschuhe ist ihre beidseitige Tragbarkeit, was bedeutet, dass sie sowohl auf der linken als auch auf der rechten Hand getragen werden können. Dies erhöht die Flexibilität und ermöglicht eine einfache Handhabung. Die Fingerspitzen sind texturiert, um eine verbesserte Griffigkeit zu gewährleisten. Dadurch eignen sich die Handschuhe ideal für verschiedene Anwendungsbereiche wie die Lebensmittelverarbeitung, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage und Elektroindustrie. Der STRONGHAND Einweghandschuh KowloonNitril 0439 wird in einer praktischen Spenderbox mit 100 Stück geliefert. Dies erleichtert die Entnahme der Handschuhe und sorgt für eine ordentliche Aufbewahrung. Insgesamt bieten die STRONGHAND Einweghandschuhe KowloonNitril 0439 eine ausgezeichnete Kombination aus Komfort, Schutz und Vielseitigkeit für verschiedene Arbeitsumgebungen. Zulassung/Norm: Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch Eigenschaften: - Puderfrei
- Premium-Qualität
- AQL 1,5
- Lebensmittelgeprüft
- Beidseitig tragbar
Anwendungsbereiche: Lebensmittel verarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie Material: Nitril Farbe: blau Weitere Informationen: | | 10 H: | 10 H | Norm: | DIN EN 420 | Basis: | Handschuh | Branche: | Nahrungsmittelindustrie | Größe: | 10H | Passform: | beidseitig tragbar | Kategorie: | Kat. I | Stulpenart: | Rollrand | Gefährdung: | Verschmutzung | Griffprofil: | texturiert | Stulpenform: | kurz | Nitril, blau: | Nitril, blau | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. I | Verwendbarkeit: | einfach | AQL (DIN EN 374): | 1.5 | Beschichtungsart: | unbeschichtet | Innenverarbeitung: | ungepudert | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Material Handschuh: | Nitril | Lebensmitteleignung: | lebensmittelgeeignet | Farbe Material Handschuh: | blau | Vorschriften und Gesetze: | Richtlinie 89/686/EWG | Schutzklassen: | Medizinproduktrichtlinie 93/42 EWG, Kategorie I (EN 455), PSA Richtlinie 89/686/EWG (EN 420) | Einsatzgebiete: | Lebensmittelverarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Elektroindustrie, medizinische Pflegeberufe Lebensmittelgeprüft, beidseitig tragbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gepudert blau aql 1,5, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 3,67* | € 5,63* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Box | € 8,50* | ab € 3,77* | € 5,66* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,16* | € 6,64* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,66* | € 11,01* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,65* | ab € 7,79* | € 11,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|