| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-7230001010 Herst.-Nr.: 0439-10H EAN/GTIN: 4025888123289 |
| |
|
| | |
| Material: Nitril, puderfrei, blau Größen: 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL) · AQL: 1,5 · lebensmittelgeprüft · beidseitig tragbar · Fingerspitzen texturiert · Anwendungsgebiete: Lebensmittelverarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie · in Spenderbox à 100 Stück · VPE: 10 Boxen · Einsatzbereich: Lebensmittelverarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Elektroindustrie Weitere technische Eigenschaften: · Norm: Kategorie I, PSA-Verorndung 2016/425/EU (EN 420) · Gewicht: 0,85 kg · Eigenschaften: Stärke: 0,06mm, Länge: 24cm · Anwendung: Lebensmittelverarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Elektroindustrie, medizinische Pflegeberufe Lebensmittelgeprüft, beidseitig tragbar · Warengruppennummer: 087 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gepudert blau aql 1,5, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuh, Arzthandschuh, Einweghandschutz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 3,68* | € 5,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Box | € 8,50* | ab € 3,78* | € 5,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,19* | € 6,64* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,64* | € 11,04* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,65* | ab € 7,77* | € 11,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|