Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee Montagehandschuh Rigger Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elysee Montagehandschuh Rigger Gr. 9
Elysee Montagehandschuh Rigger Gr. 9
Elysee Montagehandschuh Rigger Gr. 9
Elysee Montagehandschuh Rigger Gr. 9
Artikel-Nr.:
     5417B-324994
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     0876-09H
EAN/GTIN:
     4025888188660
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Elysee Montagehandschuh Rigger

Ausführung:
  • weiche, großflächige Synthetiklederverstärkung in der Innenhand
  • hervorragende Passform durch das weiche Innenhandmaterial und den elastischen Handrücken
  • sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk
  • komplett gefüttert
  • Norm: EN 388
  • Farbe: schwarz/grau
Material:
Kunstleder
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Farbe:
schwarz-grau
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Schnittfestigkeit:
2
Beschichtung:
Nein
Reißfestigkeit:
2
Normen:
EN 388
Variante:
komplett gefüttert
Schutz:
EN 388: 2.1.3.1.X
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 2
Material:
Leder
Hersteller:
Elysee
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, montagehandschuh leder gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, FELDTMANN-RIGGER MECHANICALHANDSCHUH Grösse: 9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,1602*
€ 480,5604*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 449,37*
€ 554,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 554,16*
€ 659,4504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 530,3202*
€ 631,08104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 509,2002*
€ 605,94824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 493,9404*
€ 587,78908
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 479,0304*
€ 570,04618
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 477,7302*
€ 568,49894
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 449,37*
€ 534,7503
pro Packung
1 Packung enthält 60 Paar (ab € 7,4895* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.