Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee Handschuh Carpenter 0874 Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elysee Handschuh Carpenter 0874 Gr. 11
Elysee Handschuh Carpenter 0874 Gr. 11
Elysee Handschuh Carpenter 0874 Gr. 11
Elysee Handschuh Carpenter 0874 Gr. 11
Elysee Handschuh Carpenter 0874 Gr. 11
Artikel-Nr.:
     5417B-219364
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     0874-11H
EAN/GTIN:
     4025888188585
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Elysee Handschuh Carpenter 0874

Ausführung:
  • Daumen, Zeige- und Mittelfinger offen, optimal für Arbeiten mit Fingerfertigkeit
  • robuste Synthetiklederverstärkung in den Belastungszonen
  • hervorragende Passform durch das weiche Innenhandmaterial und den elastischen Handrücken
  • gepolsterte Verstärkungen in der Handinnenfläche
  • sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk
  • Knöchelschutz aus flexiblem Polycholopren
Material:
Kunstleder, Polycholopren
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 2
Kategorie:
Kat. II
Schutz:
EN 388:3.1.2.2.X
Durchstichfestigkeit:
Stufe 2
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Internetfarbe:
schwarz
Normen:
EN 388
Schutzklasse:
2
Material:
Leder / Neopren
Hersteller:
Elysee
Größe:
11
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 6,07*
€ 9,18*
Lager 5417
60
€ 4,90*
ab € 8,05*
€ 10,54*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paar
ab 120 Paar
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paar
ab 1500 Paar
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 632,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.