Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD2001 Ø 500 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD2001 Ø 500 x 25,4 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD2001 Ø 500 x 25,4 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD2001 Ø 500 x 25,4 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD2001 Ø 500 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-185525
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10551
EAN/GTIN:
     4017689027187
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond
Diamant-Trennscheibe Laser-Asphalt • Lasergeschweißt • Mit Laser-Schrägschutzsegmenten • Nass- und Trockenschnitt • Für Asphalt, abrasive Betonerzeugnisse
Weitere Informationen:
Hersteller:
Clever Diamond
Bohrung:
25,4
Scheibendurchmesser:
500 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Bohrungsdurchmesser:
25,4 mm
Durchmesser:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 500x40, Dia.-Trennscheibe CD2001 Ø 500 x 25,4 mm STRECKE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,38*
€ 177,51*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 143,43*
€ 177,76*
3 Tage
750
€ 6,99*
ab € 145,7497*
€ 178,2097*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,83*
€ 180,64*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,31*
€ 187,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10501
ab € 57,42*
Ähnlich
Clever Diamond
26254
ab € 72,89*
Ähnlich
Clever Diamond
10414
ab € 51,29*
Ähnlich
Clever Diamond
10677
ab € 81,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.