Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser-Asphalt Schrägsegment 300 x 3,0 x 15 x 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser-Asphalt Schrägsegment 300 x 3,0 x 15 x 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10677
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10677
EAN/GTIN:
     4017689305391
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Die Laser-Trennscheibe für Asphalt, Estrich und abrasive Materialien zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet für den Tief- und Straßenbau
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • für Trocken- und Nassschnitt
  • Schrägschutzsegmente schützen den Trägerkörper vor zu hohem Verschleiß
  • Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
300 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Segmentbreite:
3 mm
Segmenthöhe:
15 mm
Segmentlänge:
38 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10501
ab € 57,42*
Ähnlich
Clever Diamond
26254
ab € 72,89*
Ähnlich
Clever Diamond
10414
ab € 51,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.