Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Asphalt 300 x 3,0 x 12 x 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Asphalt 300 x 3,0 x 12 x 20,0 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Asphalt 300 x 3,0 x 12 x 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever26254
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     26254
EAN/GTIN:
     4017689032181
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Clever-Diamond Laser-Asphalt geeignet für den Einsatz im GaLa-, Hoch- und Tiefbau und verwendbar auf Tischsägen und Trennschleifern.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Asphalt, Estrich, abrasive Baustoffe, Schamotte weich, Putz, Frischbeton u.v.m.
  • gute Standzeit
  • Schnelligkeit
  • gute Kantenqualität
  • Laser Trennscheibe
  • Schrägschutzsegmente um Schutz des Trägerkörpers gegen Verschleiss zu gewährleisten
  • hoher Diamantsegentbelag ermöglicht gute Standzeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
300 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Segmentbreite:
3 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
38 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10501
ab € 57,42*
Ähnlich
Clever Diamond
10414
ab € 51,29*
Ähnlich
Clever Diamond
10677
ab € 81,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.