Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe CD2001 Ø 500 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe CD2001 Ø 500 x 25,4 mm
Dia.-Trennscheibe CD2001 Ø 500 x 25,4 mm
Dia.-Trennscheibe CD2001 Ø 500 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4017689027187
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10551
EAN/GTIN:
     4017689027187
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond
Diamant-Trennscheibe 2001 Laser-Asphalt • Lasergeschweißt • Mit Laser-Schrägschutzsegmenten • Nass- und Trockenschnitt • Für Asphalt, abrasive Betonerzeugnisse Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg)." ; "Frachtkosten 7,50 € !
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Außen-Ø:
500 mm
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 500x40, Trennscheibe, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,38*
€ 177,51*
€ 4,90*
ab € 143,43*
€ 177,76*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 145,7497*
€ 178,2097*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,83*
€ 180,64*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,31*
€ 187,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,12*
€ 217,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10501
ab € 57,42*
Ähnlich
Clever Diamond
26254
ab € 72,89*
Ähnlich
Clever Diamond
10414
ab € 51,29*
Ähnlich
Clever Diamond
10677
ab € 81,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.