Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser-Asphalt 300 x 3,0 x 10 x 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Asphalt 300 x 3,0 x 10 x 20,0 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Asphalt 300 x 3,0 x 10 x 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10414
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10414
EAN/GTIN:
     4017689022403
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Laser Asphalt ist geeignet für den Einsatz auf Maschinen mit und ohne Kühlung.

Produktbeschreibung:

  • Nassschneiden
  • geeignet für Asphalt, Estrich, abrasive Baustoffe, Schamotte weich, Putz, Leichtbeton, u.v.m.
  • gute Schnittigkeit aufgrund spezieller Segmentspezifikationen
  • Schrägschutzsegmente zum Schutz des Trägerkörpers vor Verschleiß
  • Blocksegmente zur verbesserten Resistenz in abrasiven Materialien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
300 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Segmentbreite:
3 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
38 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10501
ab € 57,42*
Ähnlich
Clever Diamond
26254
ab € 72,89*
Ähnlich
Clever Diamond
10677
ab € 81,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.