| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-184638 Herst.-Nr.: 2930-4 EAN/GTIN: 5450208004662 |
| |
|
| | |
| - Norm: PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B - Obermaterial: 100% Polyethylen, Tyvek® Substrat mit Polymerbeschichtung, antistatisch ausgerüstet - Farbe: gelb - Größen: M-XXXL - Schutz gegen viele konzentrierte anorganische Chemikalien und biologische Gefahrstoffe - flüssigkeitsdicht gem. EN 14605 (Typ 3) - sprühdicht gem. EN 14605 (Typ 4) - partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5) - begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6) - Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2 - blut- und virendicht gem. EN 14126 - antistatisch gem. EN 1149-5 (Innenmaterial) - Kapuze mit Gummizug - dichter Maskenabschluss - genähte und mit Barriereband heiß überklebte Nähte, diese bieten dieselbe Schutzwirkung wie das Material selbst - Selbstklebendes Doppelreißverschluss-System für noch höheren Schutz - Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen - eingeklebter Gummizug in der Taille - Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel - 100% partikeldicht - flüssigkeitsdicht bis 2 bar
Weitere Informationen: | | PSA-Kategorie: | Kat. III | Weitenverstellung: | Gummizug (Taille) | Ausstattung: | Daumenschlaufe | Grammatur: | 83,2 g/m² | Verarbeitung Naht: | genäht | Hauptfarbe: | gelb | Farbigkeit: | einfarbig | Besonderheit Material: | chemikalienbeständig | Gefährdung: | Trockenpartikel | Branche: | Galvanoindustrie | Zusätzliche Schutzfunktion: | Typ 6 | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss | Kategorie: | Kat. III | Marke: | Dupont® | Internetfarbe: | gelb | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Schutzklasse: | Kategorie III | Hersteller: | Dupont | Form: | lang | Material: | Tychem C | Farbe: | gelb | Größe: | 2XL | Ausführung: | Einwegkleidung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einmalanzug tyvek, einmalanzug gelb, einmalanzug, Einweganzug Tychem C, Gr. XXL, gelb |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,91* | € 19,07* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,82* | € 19,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,80* | € 20,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,25* | € 20,74* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,51* | € 22,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|