Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupont TYCHEM 2000 C SCHUTZANZUG Gr. 3-XL (58/60) 2930-3 Gr. 3-XL (58/60)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dupont TYCHEM 2000 C SCHUTZANZUG Gr. 3-XL (58/60) 2930-3 Gr. 3-XL (58/60)
Dupont TYCHEM 2000 C SCHUTZANZUG Gr. 3-XL (58/60) 2930-3 Gr. 3-XL (58/60)
Dupont TYCHEM 2000 C SCHUTZANZUG Gr. 3-XL (58/60) 2930-3 Gr. 3-XL (58/60)
Dupont TYCHEM 2000 C SCHUTZANZUG Gr. 3-XL (58/60) 2930-3 Gr. 3-XL (58/60)
Artikel-Nr.:
     5417B-184637
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     2930-3
EAN/GTIN:
     5450208004655
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
- Norm: PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B
- Obermaterial: 100% Polyethylen, Tyvek® Substrat mit Polymerbeschichtung, antistatisch ausgerüstet
- Farbe: gelb
- Größen: M-XXXL
- Schutz gegen viele konzentrierte anorganische Chemikalien und biologische Gefahrstoffe
- flüssigkeitsdicht gem. EN 14605 (Typ 3)
- sprühdicht gem. EN 14605 (Typ 4)
- partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
- begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
- blut- und virendicht gem. EN 14126
- antistatisch gem. EN 1149-5 (Innenmaterial)
- Kapuze mit Gummizug
- dichter Maskenabschluss
- genähte und mit Barriereband heiß überklebte Nähte, diese bieten dieselbe Schutzwirkung wie das Material selbst
- Selbstklebendes Doppelreißverschluss-System für noch höheren Schutz
- Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
- eingeklebter Gummizug in der Taille
- Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel
- 100% partikeldicht
- flüssigkeitsdicht bis 2 bar
Weitere Informationen:
Kategorie:
Kat. III
Marke:
Dupont®
PSA-Kategorie:
Kat. III
Weitenverstellung:
Gummizug (Taille)
Ausstattung:
Daumenschlaufe
Grammatur:
83,2 g/m²
Verarbeitung Naht:
genäht
Hauptfarbe:
gelb
Farbigkeit:
einfarbig
Besonderheit Material:
chemikalienbeständig
Gefährdung:
Trockenpartikel
Branche:
Galvanoindustrie
Zusätzliche Schutzfunktion:
Typ 6
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss
Internetfarbe:
gelb
Schutzklasse:
Kategorie III
Hersteller:
Dupont
Form:
lang
Material:
Tychem C
Farbe:
gelb
Größe:
XL EU
Ausführung:
Einwegkleidung
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 13,54*
€ 17,83*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 14,85*
€ 19,07*
1 Tag
26
1
€ 5,50*
ab € 14,97*
€ 19,09*
1 Tag
372
1
€ 5,50*
ab € 16,20*
€ 20,67*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,23*
€ 21,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
C10954539
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.