Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Klettband zum Aufkleben weiß 1m:20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesa Klettband zum Aufkleben weiß 1m:20 mm
Tesa Klettband zum Aufkleben weiß 1m:20 mm
Tesa Klettband zum Aufkleben weiß 1m:20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-165964
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448859891
EAN/GTIN:
     4042448859891
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Kabelbinder
Klettband
Klettband Nr. 55224

Zum Aufkleben, individuell zuschneidbar, hält leichte Gegenstände fest und sicher. 1 m x 20 mm , SB-Verpackung.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Ja
Grundpreis:
Ja
Farbe:
weiß
Hersteller:
tesa
Breite:
20 mm
Länge:
1 m
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,82*
€ 5,30*
5 Tage
156
6
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 5,88*
1
€ 6,78*
ab € 4,02*
€ 5,93*
1
€ 4,00*
ab € 4,01*
€ 5,94*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,41*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,41* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
55224-00000-02
ab € 3,19*
Sonstiges
tesa
55225-00000-02
ab € 6,66*
Sonstiges
tesa
55225-00002-01
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.