Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Sicherheitsgummistiefel Purofort+ full safety S5 SRC Gr. 46 gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Purofort+ full safety S5 SRC Gr. 46 gelb
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Purofort+ full safety S5 SRC Gr. 46 gelb
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Purofort+ full safety S5 SRC Gr. 46 gelb
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Purofort+ full safety S5 SRC Gr. 46 gelb
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Purofort+ full safety S5 SRC Gr. 46 gelb
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Purofort+ full safety S5 SRC Gr. 46 gelb
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Purofort+ full safety S5 SRC Gr. 46 gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-159887
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197026976
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Dunlop Sicherheitsgummistiefel Purofort+ full safety C762241 S5 SRC

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC
  • Thermische Isolierung bis –20 °C
  • Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen
  • Großzügige, breite Kappe
  • Langlebig
  • Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme
  • Sohle: Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze
  • Material: Dunlop PUROFORT, Futter antibakteriell behandelt Futter antibakteriell behandelt
  • Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
  • Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
  • Farbe: gelb, Futter schwarz
    PUROFORT+ ist die neueste Generation PUROFORT-Stiefel. Diese hat alle guten Eigenschaften der PUROFORT-Modelle, kombiniert mit einem modernen Design und zusätzlichen Sicherheitseigenschaften. Das garantiert Ihnen, dass Ihre Füße trocken, sicher, warm und gesund bleiben. PUROFORT+ ist speziell entwickelt worden für den professionellen Gebrauch in der Agrarwirtschaft und in der allgemeinen Industrie.
    PUROFORT+ Stiefel entsprechen den neuesten europäischen Richtlinien (EN ISO 20347:2004.O4.CI und EN ISO 20345:2004.S5.CI).

    Sicherheitsstiefel S5

    sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
    Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
    Kunststoff- oder Gummistiefel
    Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
    kein Wasserdurchtritt (WR)
    Zehenschutzkappe
    Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
    Antistatische Eigenschaften (A)
    Weitere Informationen:
    PSA-Kategorie:
    Kat. II
    Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
    CI
    Material Kappe:
    Stahl
    Besonderheit:
    antistatisch
    Material Laufsohle:
    Polyurethan (PUR)
    Material Schaft:
    Polyurethan (PUR)
    Ausstattung:
    Knöchelschutz
    Farbe Sohle:
    schwarz
    Farbe Schaft:
    gelb
    Größenspiegel:
    39-47
    Gefährdung:
    Einwirkung auf Mittelfuß
    Basis:
    Gummistiefel
    Branche:
    Landwirtschaft
    Form:
    D
    BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
    nein
    Kategorie:
    S5
    Verschluss:
    ohne Verschluss
    Internetfarbe:
    gelb
    ESD:
    nein
    Material:
    PU
    Norm:
    EN ISO 20345 Sicherheitsschuhe
    Hersteller:
    Dunlop
    Schutzkappe:
    Stahl
    Farbe:
    gelb
    Sicherheitsklasse:
    S5
    Weite:
    11
    Größe:
    46
    Ausführung:
    Gummistiefel
    Angebote (34)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 64,40*
    € 64,40*
    7 Tage
    nicht lagernd
    € 4,79*
    ab € 55,47*
    € 66,16*
    2 Tage
    5
    € 5,90*
    ab € 55,35*
    € 66,20*
    1 Tag
    5
    Frei Haus
    ab € 54,36*
    € 69,46*
    Lager 5417
    € 4,90*
    ab € 62,93*
    € 93,81*
    Menge:  Paar  
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paar
    € 93,81*
    € 111,63
    pro Paar
    ab 2 Paar
    € 93,41*
    € 111,16
    pro Paar
    ab 3 Paar
    € 76,73*
    € 91,31
    pro Paar
    ab 5 Paar
    € 69,59*
    € 82,81
    pro Paar
    ab 10 Paar
    € 67,04*
    € 79,78
    pro Paar
    ab 500 Paar
    € 62,93*
    € 74,89
    pro Paar
    1 Paar enthält 2 Stück (ab € 31,465* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hevea
    C662933.06
    ab € 92,87*
    Ähnlich
    Schloemer
    64005-0322-040
    ab € 54,31*
    Ähnlich
    Schloemer
    64005-0322-042
    ab € 54,46*
    Ähnlich
    Schloemer
    64005-0322-043
    ab € 54,26*
    Ähnlich
    Schloemer
    64005-0322-044
    ab € 54,23*
    Ähnlich
    Schloemer
    64005-0322-045
    ab € 54,23*
    Ähnlich
    Schloemer
    64005-0322-047
    ab € 54,74*
    Ähnlich
    Dunlop
    45507-41
    ab € 54,51*
    Ähnlich
    Dunlop
    45588-7
    ab € 82,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.