Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Flachmeißel SDS-plus 20x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Flachmeißel SDS-plus 20x250 mm
Bosch Flachmeißel SDS-plus 20x250 mm
Bosch Flachmeißel SDS-plus 20x250 mm
Bosch Flachmeißel SDS-plus 20x250 mm
Bosch Flachmeißel SDS-plus 20x250 mm
Bosch Flachmeißel SDS-plus 20x250 mm
Bosch Flachmeißel SDS-plus 20x250 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-105247
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609390394
EAN/GTIN:
     3165140308908
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Hammerbohrer
flachmeißel sds-plus 20x250 mm bosc...
SDS-plus-Flachmeißel Geeignet für Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein, Porenbeton und Mauerwerk, weiterhin einsetzbar in Klinker und Stein Lieferung: Im Aufhängeclip.
Weitere Informationen:
Bohrhammerfest:
Ja
Marke:
Bosch
Schneidenbreite:
20 mm
Besonderheit:
Long Life mit 30 Prozent höherer Lebensdauer und 15 Prozent mehr Abtragsleistung, selbstschärfend
Hersteller:
Bosch
Schaft:
SDS-plus
Nutzlänge:
250
Gesamtlänge:
250
Länge:
250 mm
Gewicht:
252
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Ausführung:
Flachmeißel
Meißelschneide:
20 mm
Spitzenform:
flach
Schaft-Aufnahme:
SDS-Plus
Breite:
20 mm
Form:
gerade
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds, flachmeißel sds plus, SDS-plus Flachmeißel 20x250 mm Bosch
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
259
10
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 8,36*
3 Tage
259
1
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 8,47*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,90*
€ 8,68*
2 Tage
225
1
€ 4,79*
ab € 6,97*
€ 8,76*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,86*
€ 12,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019052
ab € 32,04*
Zubehör
Bosch
1618601004
ab € 12,17*
Zubehör
Bosch
2608690146
ab € 8,96*
Zubehör
Bosch
2609390576
ab € 6,80*
Zubehör
Bosch
2607019051
ab € 32,11*
Zubehör
Bosch
1618600005
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.