Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 mm, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 019 051 Fräsaufsatz
Bosch 2 607 019 051 Fräsaufsatz
Bosch 2 607 019 051 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     260W-925522
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019051
EAN/GTIN:
     3165140293136
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
bosch spitzmeissel sds
maschinen-spitzmeißel bosch
Der Spitzmeißel mit SDS plus ist ideal geeignet für Präzisionsarbeiten in Beton ohne Arbeitsunterbrechungen und mit weniger Verklemmen als bei herkömmlichen Spitzmeißeln. Die in sich gedrehte selbstnachschärfende Spitze trägt auf breiterer Fläche Material ab und ermöglicht dadurch glattes und ununterbrochenes Arbeiten. Der Meißel ist bestimmt für Anpassungsarbeiten in Beton und Baustein, für das Einreißen oder Entfernen von Wänden sowie für das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen. Der Spitzmeißel mit SDS max besitzt eine 30 % höhere Lebensdauer und eine 15 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzmeißel
Gesamtlänge:
250 mm
Schneidenbreite:
100 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
250
Schaft, Form:
SDS plus
Vorteil HL (kurz):
Keine Arbeitsunterbrechung, weniger Verklemmen bei Präzisionsarbeiten in Beton
Leistungsbeschreibung:
Weniger Verklemmen in Beton
(Version) Key RTB:
In sich gedrehte selbstnachschärfende Spitze, breiterer Materialabtrag und dadurch glattes Arbeiten
Spezifisches RTB3:
30 % höhere Lebensdauer und 15 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Spitzmeißel, hohe Lebensdauer, 30 % höhere Lebensdauer und 15 % höhere Materialabtragsrate | Spitzmeißel mit SDS plus, ideal für Präzisionsarbeiten in Beton ohne Unterbrechungen, weniger Verklemmen
SOL Date:
01.04.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,18 kg
Nettogewicht:
1,18 kg
Volumen:
0,798 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: spitzmeißel sds-plus, Spitzmeißel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,38*
€ 39,78*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 32,46*
€ 39,90*
5 Tage
61
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 32,30*
€ 39,94*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,08*
€ 41,77*
4 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 34,60*
€ 42,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,78*
€ 47,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,62*
€ 47,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,41*
€ 45,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,37*
€ 44,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,03*
€ 41,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,38*
€ 38,53
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,74*
Zubehör
Bosch
2607019052
ab € 32,17*
Zubehör
Bosch
1618601004
ab € 12,33*
Zubehör
Bosch
2608690146
ab € 9,10*
Zubehör
Bosch
2609390576
ab € 6,76*
Zubehör
Bosch
1618600005
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.