Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 609 390 576 Fräsaufsatz
Bosch 2 609 390 576 Fräsaufsatz
Bosch 2 609 390 576 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-2609390576
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609390576
EAN/GTIN:
     3165140370936
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
bosch hammerbohrer sds-plus
Der Spitzmeißel mit SDS plus ist ideal geeignet für Präzisionsarbeiten in Beton ohne Arbeitsunterbrechungen und mit weniger Verklemmen als bei herkömmlichen Spitzmeißeln. Die in sich gedrehte selbstnachschärfende Spitze trägt auf breiterer Fläche Material ab und ermöglicht dadurch glattes und ununterbrochenes Arbeiten. Der Meißel ist bestimmt für Anpassungsarbeiten in Beton und Baustein, für das Einreißen oder Entfernen von Wänden sowie für das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen. Der Spitzmeißel mit SDS max besitzt eine 30 % höhere Lebensdauer und eine 15 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzmeißel
Gesamtlänge:
250 mm
Schneidenbreite:
27 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
250
Schaft, Form:
SDS plus
Vorteil HL (kurz):
Keine Arbeitsunterbrechung, weniger Verklemmen bei Präzisionsarbeiten in Beton
Leistungsbeschreibung:
Weniger Verklemmen in Beton
(Version) Key RTB:
In sich gedrehte selbstnachschärfende Spitze, breiterer Materialabtrag und dadurch glattes Arbeiten
Spezifisches RTB3:
30 % höhere Lebensdauer und 15 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Spitzmeißel, hohe Lebensdauer, 30 % höhere Lebensdauer und 15 % höhere Materialabtragsrate | Spitzmeißel mit SDS plus, ideal für Präzisionsarbeiten in Beton ohne Unterbrechungen, weniger Verklemmen
SOL Date:
01.04.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,232 kg
Nettogewicht:
0,232 kg
Volumen:
0,221 dm3
Abmessung Länge:
342 mm
Abmessung Breite:
43 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Spitzmeißel
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,74*
Zubehör
Bosch
2607019052
ab € 32,17*
Zubehör
Bosch
1618601004
ab € 12,33*
Zubehör
Bosch
2608690146
ab € 9,10*
Zubehör
Bosch
2607019051
ab € 32,08*
Zubehör
Bosch
1618600005
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.