Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 mm, ohne Drehstopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 618 600 005 Fräsaufsatz
Bosch 1 618 600 005 Fräsaufsatz
Bosch 1 618 600 005 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-1618600005
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618600005
EAN/GTIN:
     3165140006347
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
bosch spitzmeissel sds
maschinen-spitzmeißel bosch
Der Spitzmeißel mit SDS plus ohne Drehstopp ist für verschiedene Standardarbeiten in Beton und Baustein beim Renovieren und Restaurieren geeignet. Der Meißel mit seiner konischen Spitze zum Arbeiten ohne Drehstopp ist für abschließende Anpassungsarbeiten sowie das Einreißen oder Entfernen von Wänden bestimmt. Auch kann er zum Wiederherstellen von Fugen und Freilegen von Armierungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzmeißel
Gesamtlänge:
250 mm
Schneidenbreite:
42 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
250
Schaft, Form:
SDS plus
Vorteil HL (kurz):
Standardarbeiten in Beton und Baustein für verschiedene Renovierungsarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Standardarbeiten in Beton
(Version) Key RTB:
Geeignet für Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten
Spezifisches RTB1:
Mit konischer Spitze für Meißeln ohne Drehstopp
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Spitzmeißel für Bohrhämmer ohne Drehstopp | Spitzmeißel mit SDS plus ohne Drehstopp für Standardarbeiten in Beton und Mauerwerk
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,25 kg
Nettogewicht:
0,24 kg
Volumen:
0,227 dm3
Abmessung Länge:
322 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: spitzmeißel sds-plus, Spitzmeißel
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,74*
Zubehör
Bosch
2607019052
ab € 32,17*
Zubehör
Bosch
1618601004
ab € 12,33*
Zubehör
Bosch
2608690146
ab € 9,10*
Zubehör
Bosch
2609390576
ab € 6,76*
Zubehör
Bosch
2607019051
ab € 32,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.