Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 40 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 690 146 Bohrer
Bosch 2 608 690 146 Bohrer
Bosch 2 608 690 146 Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608690146
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690146
EAN/GTIN:
     3165140506496
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Der Spatmeißel mit SDS plus ermöglicht verschiedene Standardarbeiten beim Renovieren und Restaurieren. Eine breite Schneidekante ermöglicht in Mauerwerk und Mörtel höheren Materialabtrag. Der Meißel ist zur Verwendung in Baustein und Beton bestimmt. Er entfernt unter anderem Rohputz, Schmutzschichten, Betonreste von Schalbrettern sowie Verputz von Wänden und eignet sich auch für Mauerdurchbrüche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spatmeißel
Gesamtlänge:
250 mm
Schneidenbreite:
42 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
250
Meißelschneide mm:
40
Schaft, Form:
SDS plus
Vorteil HL (kurz):
Standardarbeiten in Beton und Baustein für verschiedene Renovierungsarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten
(Version) Key RTB:
Breite Schneidekante ermöglicht in Mauerwerk und Mörtel höheren Materialabtrag
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Spatmeißel | Spatmeißel mit SDS plus für verschiedene Standardarbeiten beim Renovieren und Restaurieren
SOL Date:
16.09.2008
Auslaufdatum:
31.08.2024
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,315 kg
Nettogewicht:
0,315 kg
Volumen:
0,29 dm3
Abmessung Länge:
345 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,76*
Zubehör
Bosch
2607019052
ab € 32,22*
Zubehör
Bosch
1618601004
ab € 12,36*
Zubehör
Bosch
2609390576
ab € 6,74*
Zubehör
Bosch
2607019051
ab € 32,19*
Zubehör
Bosch
1618600005
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.