Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link PoE-Splitter / 12V Output, 2A 1 Port 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2703460
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DPE-301GS
EAN/GTIN:
     0790069416675
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
PoE Switch
Ausgangsspannung = 12V
Ausgangsstrom = 2A
Anzahl der Ausgabe-Ports = 1
Nennleistung = 30W
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V
Ausgangsstrom:
2A
Anzahl der Ausgabe-Ports:
1
Nennleistung:
30W
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Splitter, SFP Switch, SoHo-Switch, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, d link sfp switch, soho switch, 2703460, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, PoE Injektoren, D-Link, DPE301GS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, PoE Injectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,96*
€ 54,32*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 45,16*
€ 57,65*
€ 3,50*
ab € 46,08*
€ 59,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,39*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,77*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,34*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,71*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,52*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,65*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.