Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Power over Ethernet
>
PoE Splitter
>
Artikel
1-Port Gigabit PoE+ Splitter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2JTY-DPE-301GS
Hersteller:
D-Link
Herst.-Nr.:
DPE-301GS
EAN/GTIN:
0790069416675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
PoE Switch
Der Gigabit PoE+ Splitter DPE-301GS führt aus einem Netzwerkkabel mit PoE-Speisung und Gigabit Datenverbindung die anliegende Spannung so heraus, dass ein Ethernet-Gerät ohne PoE-Unterstützung die nötige Stromversorgung am Netzteilanschluss erhält. Durch die Kompatibilität zu den Industriestandards IEEE 802.3at und 802.3af kann ein Ethernet-Gerät mit dem DPE-301GS zum PoE-Gerät gemacht werden, so dass die Platzierung des Ethernet-Gerätes ohne Steckdose und Netzteil am gewählten Standort (Decke, Eingang) überall im Gebäude ermöglicht wird. Anzahl/Art der Ports: 2 x 10/100/1000BaseT SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Unmanaged PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: Desktop / Kunststoff
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Steckdosenadapter:
false
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager C2JTY
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
RJ-45 Splitter
,
SFP Switch
,
SoHo-Switch
,
Monitor Splitter
,
Video Splitter
,
Videosplitter
,
soho switch
,
Splitter
,
Netzteil
,
2-Port
,
Gigabit
,
Desktop
,
unmanaged
,
PoE
,
PoE+
,
PD
,
PoE powered
,
802.3af
,
802.3at
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 35,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 0,5 m
ROLINE
21.15.2800
€ 4,09*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1 m
ROLINE
21.15.2801
€ 4,79*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1,5 m
ROLINE
21.15.2804
€ 5,87*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 10 m
ROLINE
21.15.2807
€ 16,65*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 15 m
ROLINE
21.15.2808
€ 24,21*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 2 m
ROLINE
21.15.2802
€ 6,61*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 20 m
ROLINE
21.15.2809
€ 29,54*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE
21.15.2803
€ 7,61*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE
21.15.2805
€ 11,17*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 7,5 m
ROLINE
21.15.2806
€ 13,84*
Zubehör
Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C
D-Link
DAS-C-3YSBD
€ 113,92*
Zubehör
Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C
D-Link
DAS-C-5YSBD
€ 185,44*
Zubehör
Netzwerk Konfigurations-Service
D-Link
DAS-C-Network
€ 73,76*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.