Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DPE-301GS 1-Port Gigabit PoE+ Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD23
MD29
MD24
Artikel-Nr.:
     986-5001431
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DPE-301GS
EAN/GTIN:
     0790069416675
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
PoE Switch
Der Gigabit PoE+ Splitter DPE-301GS führt aus einem Netzwerkkabel mit PoE-Speisung und Gigabit Datenverbindung die anliegende Spannung so heraus, dass ein Ethernet-Gerät ohne PoE-Unterstützung die nötige Stromversorgung am Netzteilanschluss erhält. Durch die Kompatibilität zu den Industriestandards IEEE 802.3at und 802.3af kann ein Ethernet-Gerät mit dem DPE-301GS zum PoE-Gerät gemacht werden, so dass die Platzierung des Ethernet-Gerätes ohne Steckdose und Netzteil am gewählten Standort (Decke, Eingang) überall im Gebäude ermöglicht wird. Anzahl/Art der Ports: 2 x 10/100/1000BaseT SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Unmanaged PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: Desktop / Kunststoff
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Unterputzmontage:
false
Wandmontage:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Steckdosenadapter:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 41,25*
€ 54,63*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 44,84*
€ 57,98*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,56*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,47*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,53*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 15,44*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 21,03*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,91*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,86*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,55*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,92*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.