| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-685094 Herst.-Nr.: 93237448007 EAN/GTIN: 7332515170217 |
| |
|
| | |
| Hultafors (Snickers) Präzisions Handschuhe Flex Comfy, Gr.7 93237448007 Werkstoff Polyamid PA, Schutz gegen mechanische Risiken, Schutz gegen Kälte, Handschuhgröße 7, Isoliert, Ausführung Fingerhandschuh, Art der Schließung Elastikbündchen, Detailausführung der Stulpe Handgelenkslange Stulpe, Präzisions FLEX Komfort Handschuh, ein komfortabler und atmungsaktiver Handschuh. Dieser Handschuh erfüllt die eurpäischen Handschuhnormen EN 388 und EN 511. Optimal für Präzisionsarbeiten dank bestem Komfort und Griff. Belüftendes, elastisches Polyamid an der Rückseite der Hand für herrausragenden Komfort und Bewegungsfreiheit. Die Polyurethan-Beschichtung auf wasserbasis bietet gute Ventilation und hohen Komfort. Enges, elastisches Bündchen für langanhaltende Elastizität und einen komfortablen Sitz. 60% Polyamid, 40% Polyurethan auf wasserbasis. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polyamid PA | Lange Ausführung: | Nein | Störlichtbogengeprüft: | Nein | Handschuhgröße: | 7 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechanikerhandschuhe gr. 7, feinmechaniker handschuhe, polyamid montagehandschuh, Fingerhandschuh, Handschuh, Handschuhe, PSA, Schutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,93* | € 70,36* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 55,02* | € 70,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,03* | € 71,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,502* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|