Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Druckschraube 880/09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-6704
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     880/09
EAN/GTIN:
     4011126013986
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Kleinhuis Druckschraube 880/09 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 9, Gewindelänge 6mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche sonstige, Farbe natur, Gewindeanschluss Außengewinde, Druckschraube ehemals DIN 46320, mit Pg-Aussengewinde nach DIN 40430
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
9
Gewindelänge:
6 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Zugentlastung:
Nein
Farbe:
natur
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Messingdruckschraube, Metalldruckschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4151*
€ 0,5651*
100
€ 5,46*
ab € 0,4496*
€ 0,6096*
Lager 5382
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,55*
€ 0,74*
1
€ 5,95*
ab € 1,73653*
€ 2,62653*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,4918*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5787*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7441*
Ähnlich
HKL
ab € 1,505*
Ähnlich
HKL
ab € 3,00*
Ähnlich
HKL
4011126014020
ab € 16,97651*
Ähnlich
HKL
ab € 6,1143*
Ähnlich
HKL
ab € 9,5198*
Ähnlich
HKL
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.