Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG11 vernick hfr Ms 880/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube PG11 vernick hfr Ms 880/11
Artikel-Nr.:
     262-B194F93
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126014075
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG11 vernick hfr Ms 880/11
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
6 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4783*
€ 0,6583*
100
€ 5,00*
ab € 0,5482*
€ 0,7282*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,94857*
€ 2,94857*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94857*
€ 3,5088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52857*
€ 3,009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43857*
€ 2,9019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,20857*
€ 2,6282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,10857*
€ 2,5092
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,94857*
€ 2,3188
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,5517*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7148*
Ähnlich
HKL
ab € 1,3772*
Ähnlich
HKL
ab € 2,9924*
Ähnlich
HKL
4011126014020
ab € 15,89874*
Ähnlich
HKL
ab € 5,9809*
Ähnlich
HKL
ab € 9,3275*
Ähnlich
HKL
ab € 0,27*
Ähnlich
HKL
ab € 0,398*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.