Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG48 vernick hfr Ms 880/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B194F98
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126014006
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG48 vernick hfr Ms 880/48
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
11.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1.588 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,6298*
€ 13,8298*
€ 5,46*
ab € 10,46*
€ 15,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 12,84*
€ 18,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,73047*
€ 53,71047*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,71047*
€ 63,91546
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50047*
€ 63,66556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72047*
€ 60,35736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,55047*
€ 58,96506
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66047*
€ 55,52596
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,73047*
€ 48,46926
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,4918*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5787*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7441*
Ähnlich
HKL
ab € 1,49*
Ähnlich
HKL
ab € 3,00*
Ähnlich
HKL
4011126014020
ab € 17,04651*
Ähnlich
HKL
ab € 6,1143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,27*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.