Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG42 vernick hfr Ms 880/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B194F97
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126014013
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG42 vernick hfr Ms 880/42
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.587 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,7096*
€ 8,3596*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,1343*
€ 8,7843*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 8,69*
€ 12,47*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 25,9204*
€ 35,1004*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,1004*
€ 41,76948
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,3904*
€ 40,92458
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,5004*
€ 38,67548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,7704*
€ 37,80678
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,9304*
€ 35,61718
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,9204*
€ 30,84528
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,4918*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5787*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7441*
Ähnlich
HKL
ab € 1,49*
Ähnlich
HKL
ab € 3,01*
Ähnlich
HKL
4011126014020
ab € 16,89651*
Ähnlich
HKL
ab € 9,6098*
Ähnlich
HKL
ab € 0,27*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.